Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3), ⌀: 12mm

Número de artículo: 787001 12
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
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del filo, mín. Dc min.
12 mm
Longitud total L
150 mm
Longitud útil L1
90 mm
Cantidad de cortes Z
2
Material de corte
MD
Refrigeración interior
no
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango hexagonal para puntas
Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126
E 6,3
Lubricante refrigerante
no
Diámetro del filo, máx. Dc max.
12 mm
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc
90 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Interfaz
Punto de separación 1
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Broca maciza
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 787001 12
EAN / GTIN 4058546287382
Número del fabricante 4932471110
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:
  • Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.
  • Losas, cerámica, mármol, vidrio.
  • Hierro armado en hormigón.

Nota:

  • Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!
  • Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.