Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Brocas de metal duro de aplicación múltiple, ⌀: 10mm

Número de artículo: 787000 10

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del filo, mín. Dc min.
10 mm
Longitud total L
120 mm
Longitud útil L1
80 mm
Cantidad de cortes Z
2
Material de corte
MD
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Diámetro del filo, máx. Dc max.
10 mm
Configurable
no
Interfaz
Punto de separación 1
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Broca maciza
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 787000 10
Número del fabricante 4932430160
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:
  • Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.
  • Losas, cerámica, mármol, vidrio.
  • Hierro armado en hormigón.

Nota:

  • Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!
  • Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.