Martillo antirrebote con insertos de cobre Mango nogal negro, Cabeza de martillo-⌀: 24mm

Número de artículo: 754810 24
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cabeza de martillo-⌀ (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 24 mm
Serie PB 306 Cu
Longitud de cabeza con bocas 81 mm
Longitud de mango 265 mm
Longitud total 290 mm
Peso 0,34 kg
Material carcasa Acero
Material inserto Cobre
Material mango Madera de nogal negro
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 754810 24
EAN / GTIN 7610733269617
Número del fabricante 306.24 CU

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con cono de inserción y tope para asiento de las bocas. Piezas de cobre.
Con mango de madera de nogal negro americano.
Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para impactos precisos y fuertes o para impactos cuidadosos en los trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a insertos de recambio, ver n.° 754760.
En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.° 754840.

Descargas y documentos

Productos adecuados