Hay una alternativa para este artículo

Martillo de plástico con bocas de poliuretano, ⌀ cabeza de martillo: 32mm

Número de artículo: 754200 32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la superficie de impacto 32 mm; 32 mm
Material inserto plástico; plástico
Diámetro de la carcasa 32 mm
Color, marrón Pardo rojo
Dureza medio duro/a; medio duro/a
Material carcasa fundición a presión de cinc
Serie 102
Pieza descrita, Pardo rojo Einsätze
Forma de la superficie de impacto forma redonda; forma redonda
Denominación del fabricante 102
Insertos combinables
Color marrón
Longitud de cabeza 95 mm
Protección mango
Carcasa
Inserto martillo blando 1; 2
Longitud, Mango 280 mm
Material, Mango madera de fresno
Tipo de producto martillo blando
Peso total 374 g
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 754200 32
EAN / GTIN 4013288001511
Número del fabricante 05000515001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente, de fundición a presión de cinc, con cubierta protectora en el mango y bocas resistentes a los golpes. Con mango curvado.
Con bocas que no se astillan y resistentes a la abrasión, de poliuretano (pardo rojizo).

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto de poliuretano de recambio, ver n.º 754300; en cuanto a mango de recambio, ver n.º 754400.