Martillo blando SIMPLEX, boca de caucho compuesto, negro, para ⌀ cabeza de martillo: 50mm

Número de artículo: 753500 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
396 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Serie SIMPLEX
Diámetro 50 mm
Color negro
Tipo de producto boca de impacto
Cantidad 1
Material composición de goma
Características De poco desgaste; amortiguador; inodoro; resistente al aceite; resistente al envejecimiento
Dureza Medio duro/a
Forma superficie de impacto forma redonda
Peso 135 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 753500 50
EAN / GTIN 4030618300984
Número del fabricante 3202.050
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Aplicación:

Boca de composición de caucho reforzada con fibra textil, dureza de 93 Shore aproximadamente, resistente al aceite y al envejecimiento, para realizar golpes de posicionamiento suaves.