Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Martillo de cerrajero MaxxCraft, Peso sin mango: 800g

Número de artículo: 750550 800

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 750550 800
Número del fabricante 3666.008
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Gracias a la unión única en su género de la cabeza y la cubierta del mango se forma una unidad inseparable, amortiguadora de vibraciones. Cubierta protectora del mango con revestimiento de caucho. Con mango de madera de nogal negro, de forma contorneada, pintado.
Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.

Ventaja:

Amortiguación del contragolpe perceptible y, por lo tanto, transmisión de la fuerza del impacto a la pieza de trabajo, gracias a lo cual se trabaja sin fatiga.
Fuerza de impacto más alta y carga por vibración en la empuñadura más reducida que en un martillo DIN convencional.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.° 750555.