Puntero de golpe automático con punta, Longitud total: 110mm

Número de artículo: 749400 110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.560 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 110 mm
⌀ de mango 10 mm
Fuerza de impacto mínima 47 N
Fuerza de impacto máxima 78 N
Material Acero especial para herramientas
Tipo de producto Punteros

Identificación y clasificación

Número de artículo 749400 110
EAN / GTIN 4045197482181
Número del fabricante 749400 110
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango moleteado, resistente, con punta templada intercambiable y pieza final ergonómica para una alta comodidad de uso. La fuerza de impacto se puede ajustar a voluntad mediante giro de la pieza final.

Material:

Acero especial para herramientas.