Puntero, calidad normal DIN 7250, Longitud total: 100mm

Número de artículo: 749000 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
901 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 100 mm
⌀ de mango 8 mm
Modelo cabezal de percusión bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie pintado
Tipo de producto Punteros

Identificación y clasificación

Número de artículo 749000 100
EAN / GTIN 4049002002366
Número del fabricante 430 100 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal robusto, punta brillante. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. Gracias a una cabeza de golpe bonificada especialmente, no se astilla la cabeza del puntero.

Norma:

DIN 7250
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, pintado. Cabeza de golpe bonificada.