Abrazadera de paso

Número de artículo: 74856
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 74856
EAN / GTIN 4020772074852
Número del fabricante 74856
Número L L30130 233
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera escalonada, hierro fundido especial, tornillo y manga roscada 8,8.

Característica:

  • Tamaño: 16-3
  • Ranura: 16
  • Fuerza de sujeción max.*: 16,3 kN
  • Md: 100 Nm
  • An: 50
  • C: 21
  • H: 100-220
  • L: 125
  • S: 3,75
  • Peso: 3540 g