Extractor de pasadores con empuñadura, ⌀ de puntas: 3mm

Número de artículo: 747100 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
309 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 3 mm
Longitud total L1 150 mm
Longitud de punzón L2 45 mm
⌀ del mango S 8 mm
Modelo cabezal de percusión Bonificado especial de la cabeza de golpe
Mango Funda de varios componentes amortiguadora
Bonificación completamente templado
Material Acero redondo
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 747100 3
EAN / GTIN 3148511594513
Número del fabricante 249.G3
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Acero redondo con punzón cilíndrico, completamente templado. Mango de seguridad amortiguador para mayor comodidad y precisión. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos.