• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Colocadores de cabezas de remache 2 mm

Número de artículo: 744700 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de vástago de remache 2 mm
⌀ del cabezal 3,5 mm
Grosor del mango (máximo) 10 mm
Longitud total 100 mm
Tipo de producto Colocadores de cabezas de remache

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 744700 2
EAN / GTIN 4049002002694
Número del fabricante R446 002 0

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal, cabeza brillante. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide que ésta se astille.

Norma:

DIN 6435.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.