Abrazadera de sujeción, corta, con U-piece

Número de artículo: 73965
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 73965
EAN / GTIN 4020772073961
Número del fabricante 73965
Número L L30130 86
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de sujeción corta, con pieza en U, (sin tornillo de sujeción)
infinitamente ajustable, templado y galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 26
  • Por tornillo de sujeción: M24
  • H1: 0-75
  • B1: 25
  • B2 x L: 76x174
  • D: 100
  • E1: 39
  • E2: 52
  • H2: 54-111
  • K: 24
  • Peso: 1718 g