{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Color | gris | |
| Anchura | 44 mm | |
| Profundidad | 27,7 mm | |
| Modelo | Para ranuras en T; Enroscable; Regulable | |
| Rosca | M20 | |
| Medida nominal de ranura en T | 28 mm | |
| Altura total mín. | 24 mm | |
| Altura total máx. | 24 mm | |
| Material | Acero bonificado. | |
| Tope de doble cara | no | |
| Peso | 1,46 kg | |
| Tipo de producto | Tope |
| Número de artículo | 73882 | |
| EAN / GTIN | 4020772073886 | |
| Número del fabricante | 73882 | |
| Número L | L30130 562 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |