Cizallas para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 165mm

Número de artículo: 730350 165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
714 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de corte 50 mm2
Capacidad de corte hasta ⌀ 15 mm
Longitud total 165 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Accionamiento mecánico, monomanual
Material Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Superficie cromado
Protección antienganche
con muelle de abertura no
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Número del fabricante 95 16 165
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mangos aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Mangos con cubiertas de varios componentes.
Cabeza con filos en forma de hoz. Brazos con mangos de plástico. Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa.