{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos | no | |
| Longitud total L | 225 mm | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Color, azul | Azul noche | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Pieza descrita | Griff; Backen; Griff; Backen; Griff | |
| Versión mordaza/boca | forma recta | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| con muelle de abertura | sí | |
| Color | azul; negro | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Material, mango | plástico; recubierto de goma | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates sin especificar | |
| Características | Función de carraca; Cabezal de corte intercambiable | |
| Superficie | Pavonado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 729820 RG58/71 | |
| EAN / GTIN | 4045197166777 | |
| Número del fabricante | 729820 RG58/71 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |