Pelacables de corte redondo para cable coaxial, TiN, para cable coaxial tipo: RG58/59

Número de artículo: 729806 RG58/59
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
152 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cable coaxial tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Top Coax Plus
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Número del fabricante 30110
Fabricante/responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Descripción

Ejecución:

Ambas fases de desaislamiento en 1 lado.
Además, con llave de vaso integrada SW11mm de plástico reforzado por fibra de vidrio para apretar conectores F (HEX 11).

Aplicación:

Herramientas para desprender el aislamiento exterior, la malla y el aislamiento de espuma de PE de cables coaxiales.
Pelado sencillo y rápido de todos los cables coaxiales corrientes, p. ej., RG 58, RG 59, cable de antenas de TV ⌀ 4,8 − 7,5 mm, así como cable redondo de PVC 3 × 0,75 mm2. Cuchilla revestida de TiN.