Alicates de engarce, Tipo: 6IS

Número de artículo: 729720 6IS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.311 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 230 mm
Para sección transversal de los conductores 0,5 mm2 - 6 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 729720 6IS
EAN / GTIN 4045197166753
Número del fabricante 729720 6IS
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Ejecución económica. F48/63, con asiento para lengüetas para terminales incluido.

Idóneo para:

Terminales de cable, enchufes y conectores aislados.