Alicates de engarce, Tipo: 6F

Número de artículo: 729700 6F
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Sin suministro de energía
Sección transversal mín., Conector plano sin aislamiento 1,5 mm2
Sección transversal máx., Conector plano sin aislamiento 2,5 mm2
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto alicates de engarce
Aptitud para Conector plano sin aislamiento
Material Acero especial para herramientas
Superficie lacado/a
Longitud total 230 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 729700 6F
EAN / GTIN 4045197166708
Número del fabricante 729700 6F
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicate de acero plano con mordazas configuradas para las compresiones más diversas (ver tabla). Cortador con rosca para pernos M2,6 − M5. Pelacables 0,75 − 6 mm2. Alicate pintado de negro, brazos con cubiertas de los mangos de plástico. Para pelar, cortar, comprimir, etc., preferentemente en el sector de reparaciones.