Juego de virolas de cable, sin alicate de engarce, Número de piezas: 970

Número de artículo: 729477 970
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
544 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Juego de conectores
Contenido 970 ud.
Para sección transversal del conductor mín. 0,5 mm2
Para sección transversal del conductor máx. 16 mm2
Almacenamiento caja de plástico
Con compartimentos divisores sí
Contenido Virola de cable

Identificación y clasificación

Número de artículo 729477 970
EAN / GTIN 4045197503435
Número del fabricante 729477 970
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juegos integrados por las virolas de cable aisladas más corrientes.

Volumen de suministro:

Virolas de cable común en caja de almacenamiento con compartimentos divisores (sin alicates de engarce).
para secciones transversales de 0,5 − 16 mm2