Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Alicate de engarce para virolas de cable, Para sección transversal de los conductores: 6mm2

Número de artículo: 729410 6

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 729410 6
Número del fabricante 729410 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
GARANT: Manejo fácil gracias a una matriz para toda la gama de engarzado e introducción de los terminales de cable por delante. El movimiento paralelo de las mordazas garantiza una compresión uniforme en toda la longitud del terminal. Mangos ergonómicos, configurados óptimamente, con protección contra deslizamiento. Forma de engarce según DIN 46228.