{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | rojo | |
| Forma punta | De punta | |
| Posición punta | acodadas | |
| Ángulo | 35 grados | |
| Material punta | Acero especial | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Pinza | |
| Características | Aislamiento total; niquelado | |
| Material | acero especial para herramientas | |
| Superficie | aplicación niquelada | |
| Longitud total | 155 mm | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 727910 N | |
| EAN / GTIN | 4045197993328 | |
| Número del fabricante | 727910 N | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |