{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud total | 135 mm | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Longitud de cabeza | 20 mm | |
| Anchura de cabeza | 13 mm | |
| Forma tipo boca | plano, interior estriado | |
| Versión mordaza | Interior estriado | |
| Mango | Funda para mangos de 2 componentes | |
| Material | Acero al carbono (C70) | |
| Superficie | sin reflexión fosfatado. | |
| con muelle de abertura | sí | |
| Tipo de producto | Alicates planos |
| Número de artículo | 727142 135 | |
| EAN / GTIN | 4062406239299 | |
| Número del fabricante | 727142 135 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |