• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza ovalada 113 mm

Número de artículo: 726280 113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB / ESD
  • Bisel de corte: sin filo de corte
  • Material: Aleación de acero de alto rendimiento

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 113 mm
propiedad electrostática EGB / ESD
Bisel de corte sin filo de corte
Material Aleación de acero de alto rendimiento
Anchura de cabeza 12,5 mm
Longitud de filo 12,5 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1,25 mm
Forma de cabeza ovalado
Mango Funda de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (63 − 65 HRC)
Superficie pavonado en negro
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726280 113
EAN / GTIN 7314150052097
Número del fabricante 8152

Descripción

Ejecución:

Forma esbelta con filos precisos, rectificados, templados por inducción (63 − 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de abertura. Adecuadas para componentes ESD. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima.

Material:

Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.