Punzón para clavos, avellanador, estriados, para embutir clavos sobresalientes, en superficies de madera o plástico, mandril cónico, punta cóncava, impide que resbale o se deslice de la cabeza del clavo, aleación especial

Número de artículo: 725.3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Botador

Identificación y clasificación

Número de artículo 725.3
EAN / GTIN 7610733004973
Número del fabricante PB 725.3
Número L L60060 1783

Descripción

Descripción:

  • punzón para clavos, avellanador Safety, estriados
  • para embutir clavos sobresalientes, en superficies de madera o plástico
  • mandril cónico, punta cóncava, impide que resbale o se deslice de la cabeza del clavo
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • vástago redondo, estriado, firme agarre en entornos húmedos o grasientos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Diámetro del mandril: 3 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Longitud total: 100 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra