Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 725300 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
651 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 725300 125
EAN / GTIN 4003773018124
Número del fabricante 70 06 125
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.