Lima plana l.260mm

Número de artículo: 72173102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Lima de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 72173102
EAN / GTIN 4018754279210
Número del fabricante 72173102
Número L L60010 6077
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • corte 2
  • con mango de 3 componentes
  • DIN 8349

Característica:

  • Longitud mm (L): 260 mm
  • Peso: 305 g