Rascador plano L.365mm

Número de artículo: 72053105
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de herramientas 1
Variante Rascador plano
Material acero al cromo-vanadio
Forma cuchilla Forma recta
Anchura hoja 25 mm
Mango presente
Versión mango mango de 3 componentes
Longitud total 365 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Rascador

Identificación y clasificación

Número de artículo 72053105
EAN / GTIN 4018754278480
Número del fabricante 72053105
Número L L60010 6271
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Hoja de acero de aleación de cromo
  • con mango de 3 componentes

Característica:

  • Altura mm (h): 34 mm
  • Longitud mm (L): 365 mm
  • Peso: 367 g
  • Anchura mm (b): 25 mm