{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | |
| Longitud total | 140 mm | |
| para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 3 mm - 10 mm | |
| ⌀ de puntas | 0,9 mm | |
| Norma | DIN 5254 A | |
| Forma | A | |
| Forma mordazas | recta | |
| Mango | revestidos de plástico | |
| Material | Acero especial | |
| Material punta | Acero especial | |
| Superficie | negro | |
| con tope limitador | no | |
| Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
| Mango con dispositivo de sujeción | no | |
| Punta intercambiable | no | |
| Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
| Número de artículo | 719870 A0 | |
| EAN / GTIN | 4045197504098 | |
| Número del fabricante | 719870 A0 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |