Rompetuercas para tuercas de 10-18 mm

Número de artículo: 71250011
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Abertura de sujeción mín. 10 mm
Abertura de sujeción máx. 18 mm
Par máx. 40 Nm
Tipo de producto Arrancatuercas
Material acero
Peso 0,193 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 71250011
EAN / GTIN 4018754173129
Número del fabricante 71250011
Número L L60010 3271
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • galvanizado
  • mecánico
  • Para granallar tuercas agarrotadas o demasiado apretadas hasta grado 8
  • El perno roscado no está dañado
  • mientras se enrosca el husillo, el cuerpo del separador de tuercas debe asegurarse contra torsión con una llave fija
  • Cincel de corte de acero para herramientas de alta aleación

Característica:

  • Par máx.: 40 N·m
  • para tuercas SW mm: 10-18 mm
  • Tam.: 1
  • Peso: 193 g