Barra de sujeción manivela, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 71209
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 71209
EAN / GTIN 4020772071202
Número del fabricante 71209
Número L L30130 738
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción manivela, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M12 M14
  • H*: 28-65
  • Blanco/aluminio
    DIN6316
    B1 x L: 14x125
  • D x LS: M12x49
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 44,0
  • E2: 40
  • Peso: 761 g