{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates | Alicates redondos | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Longitud total L | 140 mm | |
| Longitud mordazas / boca | 28 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 16,5 mm | |
| Superficie | cromado/a | |
| Denominación del fabricante | Rundzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm | |
| Forma mordazas / boca | forma redonda | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Color | plateado | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates planos / redondos | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 710800 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773042891 | |
| Número del fabricante | 22 05 140 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |