Separador de roles

Número de artículo: 71050017
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Separador de roles
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 71050017
EAN / GTIN 4018754342235
Número del fabricante 71050017
Número L L60010 8291
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Para utilizar con el extractor 11501.
  • Para cortar y extraer rápidamente piezas de ajuste estrecho como engranajes, rodamientos de bolas y poleas de correas.
  • Los bordes cortantes afilados permiten un desprendimiento seguro cuando no hay espacio suficiente para los ganchos de extracción.
  • Las mordazas de separación se sujetan apretando uniformemente las tuercas de los pernos laterales.
  • Protección de componentes sensibles gracias a la superficie lisa y uniforme de las amplias zonas de contacto.
Características:
  • para los extractores 11501/1-4
  • Para separar y extraer rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, casquillos, ruedas y otras piezas ajustadas
  • los pasadores del extractor se enroscan en el separador
  • Los filos de corte se fijan debajo del componente que se va a retirar
  • galvanizado