{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | 3M™ ET 79 | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Glasgewebeband 79; 3M™ Klebeband 79 | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Color | blanco | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Tejido | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Resistencia a la temperatura mín. | 0 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 155 grados | |
| Intervalo de aplicación | Sustratos lisos; Sustratos rugosos | |
| Aplicación | Aislar; Fijar; Montaje; Pegar | |
| Características | Resistente a la abrasión; Resistente al calor; Rotulable; resistente a los disolventes; resistente a rasgado | |
| Longitud | 55 m | |
| Anchura | 25 mm | |
| Espesor | 0,18 mm |
| Número de artículo | 7100116868 | |
| EAN / GTIN | 04054596282414 | |
| Número del fabricante | 7100116868 | |
| Número L | L01310 191 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |