Mordazas Grip universales con forma de boca ovalada, Longitud total: 115mm

Número de artículo: 708005 115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4.483 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 115 mm
Long. de mord. 16 mm
Abertura de sujeción 25 mm
Tipo de producto Mordaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 708005 115
EAN / GTIN 4045197717276
Número del fabricante 708005 115
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas dentadas y cuerpo de pinza de acero para muelles resistente. Abertura y presión de sujeción ajustable por medio del tornillo moleteado. Pinza completamente niquelada.
Forma de boca ovalada.

Aplicación:

Para sujeción de material plano y material perfilado. Presión de sujeción hasta 10.000 N.

Material:

Mordazas de acero al cromovanadio, forjadas en estampa.