{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Cobra QuickSet | |
| Longitud total | 250 mm | |
| Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
| Abertura de sujeción para hexágono | 46 mm | |
| Abertura de sujeción para tubos | 2 pul | |
| Número de enclavamientos ajuste preciso | 25 | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Mango | revestido de plástico | |
| Material | Acero al cromo-vanadio | |
| exento de chispas | no | |
| Ajuste rápido | sí | |
| Autoenganche | sí | |
| Protección antienganche | sí | |
| Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
| Número de artículo | 705850 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773072775 | |
| Número del fabricante | 87 21 250 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |