3MTM High Intensity Prismatic 3410 Lámina Retrorreflectante Microprismas Clase RA2 HIP Blanco/Rojo Rollo IZDA 0,282m x 45,7m

Número de artículo: 7000145966
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000145966
EAN / GTIN 04046719828425
Número del fabricante 7000145966
Número L L01130 108842
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Lámina prismática retrorreflectante, flexible y resistente a los impactos
  • Excelente angularidad
  • Apariencia similar de día y de noche
  • Aspecto blanco (más blanco que las láminas tradicionales de señalización de vehículos)
  • Adecuado para su aplicación en superficies planas y moderadamente curvadas
  • Blanco o Chevron Rojo Blanco impreso 100mm de ancho en ángulo de 45°.
  • Se puede retirar con calor
  • Hasta 3 años de durabilidad en el exterior
  • Adhesivo sensible a la presión
  • Blanco: 1 rollo por caja; Chevron Rojo/Blanco: kit de 2 rollos (1 rollo izq/ 1 rollo dcha)