Descripción:
Obtenga protección respiratoria fiable y efectiva FFP1, FFP2 y FFP3 contra polvo, neblinas, vapores orgánicos, gases ácidos, ozono (factor de protección nominal 10) y fluoruro de hidrógeno con las mascarillas especiales para partículas de 3M™. Cuentan con una capa de carbón activado que alivia los olores desagradables y son ideales para entornos de tareas de soldadura o clasificación de residuos. Nuestro diseño ligero en forma de cazoleta es resistente a la deformación y la suave pieza de ajuste facial, el clip nasal y las correas dobles ayudan a proporcionar un ajuste cómodo en una amplia variedad de formas de cara. Las bandas trenzadas codificadas por colores permiten identificar el nivel de protección ofrecido: amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50). Están diseñadas para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocular y auditiva de 3M.
Ventaja:
- Proporcionan protección FFP1 (factor de protección nominal 4), FFP2 (factor de protección nominal 12) y FFP3 (factor de protección nominal 50) contra polvo y vapores.
- La capa de carbón activado ayuda a proteger contra olores desagradables y, en algunos modelos, contra bajos niveles de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono (factor de protección nominal 10).
- La forma convexa, el clip nasal y las correas gemelas ayudan a proporcionar un ajuste cómodo en una amplia variedad de formas de cara.
- Los diseños ligeros en forma de cazoleta son resistentes a la deformación.
- Bandas trenzadas codificadas por colores que permiten identificar el nivel de protección ofrecido: amarillo para FFP1; azul para FFP2 y rojo para FFP3.
- Gracias a su forma convexa, el clip nasal y su diseño de dos tiras, se adapta a la perfección a una amplia variedad de tamaños de rostros.
- Están diseñadas para adaptarse perfectamente a los productos de protección ocular y auditiva de 3M
Recomendación:
- Una variedad de entornos de trabajo, incluidos aquellos con bajo olor debido a los vapores orgánicos