Caja organizada de plástico L-BOXX® vacía, Tipo: 102

Número de artículo: 693330 102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.413 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: ABS
  • Clase de protección IP: IP X4
  • Características del maletín: apilable
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material ABS
Clase de protección IP IP X4
Características del maletín apilable
Medida exterior longitud 442 mm
Medida exterior anchura 357 mm
Medida exterior altura 117 mm
Medida interior Longitud 375 mm
Medida interior Anchura 313 mm
Medida interior Altura 71 mm
Peso 2,1 kg
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 693330 102
EAN / GTIN 4045294435783
Número del fabricante 6000002924
Fabricante/responsable BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com

Descripción

Ejecución:

De plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Las asas ergonómicas y los cuerpos de agarre adicionales ofrecen una gran comodidad de uso. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Nota:

La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.º 693370 5.

Descargas y documentos

Productos adecuados