Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bandeja portaherramientas con 38 lazos elásticos

Número de artículo: 692985

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud tabla de herramientas 415 mm
Anchura tabla de herramientas 225 mm
Número lazos elásticos 38
Tipo de producto Bandeja portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692985
Número del fabricante 692985
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bandeja portaherramientas con 38 lazos elásticos en las partes delantera y trasera para la fijación en la tapa de la maleta. Dimensiones 415 × 225 mm.

Idóneo para:

Maleta para herramientas GARANT n.º 692950.