Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Maleta para herramientas con cubeta fondo y 3 bandejas portaherramientas.

Número de artículo: 692640

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 692640
EAN / GTIN 4006793088719
Fabricante/responsable PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 Neureichenau, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Descripción

Ejecución:

X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y además apto para llevar en avión. La estructura superficial es resistente a los arañazos, antideslizante (efecto de revestimiento de goma) y protege al máximo las superficies. Bastidor de aluminio macizo doble con cerraduras de cilindro incorporadas y bisagras enganchables reforzadas con fibra de vidrio para bloquear la tapa de la maleta (excepto en el n.º 692650).
Equipamiento interior:
1 cubeta de fondo subdivisible que incluye bandeja portaherramientas con1 soporte para herramientas a modo de cubierta (nº 692750), 1 bandeja portaherramientas con 2 soportes para herramientas. (nº 692720), 1 bandeja portaherramientas con 1 soporte para herramientas. (nº 692730), 1 bandeja para documentos, fijado a la cubierta.

Nota:

Maleta disponible a petición con cerradura de combinación.