• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Pieza de unión con sistema de bloqueo, Tipo: 2/16

Número de artículo: 676830 2/16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
108 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento Cuadrado macho
Longitud total L 36 mm
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho 1/2 pulgada
Tamaño de salida, asiento para puntas D 8
Tipo de producto Adaptador
Superficie cromado/a
Juego no
Salida de velocidad asiento para puntas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 676830 2/16
EAN / GTIN 4045197515612
Número del fabricante 676830 2/16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la unión de puntas con herramientas de accionamiento o destornilladores, que tengan un rectángulo impulsor de 1/4, 3/8 o 1/2 pulgada.
Con sistema de bloqueo, que impide el desprendimiento o la pérdida de las puntas.