Soporte de destornillador para puntas de 1/4 pulgada con imán, ESD, Longitud de cuchilla cortante: 100mm

Número de artículo: 676658 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Salida de velocidad asiento para puntas
Longitud total L 205 mm
Longitud cuchilla l1 100 mm
Zona de protección ESD (EPA) sí
Denominación del fabricante SwissGrip ESD
Color, amarillo Amarillo brillante
Color amarillo; negro
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave no
Con función de carraca no
Características del mango Cuchilla intercambiable; Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, asiento para puntas D 6,3
Particularidad, asiento para puntas Soporte magnético para puntas
Tipo de producto Destornillador con puntas
Superficie cromado/a
Juego no
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 676658 100
EAN / GTIN 7610733269426
Número del fabricante PB 8451.100 M ESD

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Asiento con potente imán permanente.
Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.
Mango con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.