Soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgada con carraca e imán, Tipo: 1

Número de artículo: 676566 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.402 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento para puntas D 6,3
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®
Longitud total 69 mm
Ángulo de ajuste 8 grados
Caperuza giratoria no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha
con mango de carraca
con mango telescópico no
incl. puntas
Depósito de puntas integrado
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 676566 1
EAN / GTIN 4067263109464
Número del fabricante 676566 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico con asiento para puntas de 1/4 pulgada para zonas de difícil acceso. Con función de carraca (45 dientes) mediante anillo de inversión para apriete a derecha e izquierda y sujeción. Incluye 6 puntas universales tenaces C 6,3, que se encuentran en un almacén en el mango. El potente imán permanente en el asiento para puntas asegura la sujeción segura de la punta.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

1 punta de cada uno:
para Phillips de cada tam. 1; 2.
para Torx® interior tam. TX15; TX20; TX30.
para ranura, tam. 5,5.