Punta para Phillips, 5/16 pulgada C 8, Tamaño de ranura en cruz: 1

Número de artículo: 675400 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 851/2 Z PH
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud total 32 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Mango hexagonal para puntas C8
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675400 1
EAN / GTIN 4013288013668
Número del fabricante 05057705001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para el asiento en soportes manuales o máquinas con el soporte hexagonal correspondiente.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips o Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.