Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión, Perfil Torx®: TX30

Número de artículo: 675155 TX30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
1.660 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 25 mm
Longitud cuchilla l1 25 mm
Norma DIN ISO 1173
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C 6,3
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX30
Particularidad, Para tornillos TORX® internos BiTorsion
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego no
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675155 TX30
EAN / GTIN 4062406119096
Número del fabricante 675155 TX30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 − 675050.
Con zona de torsión, tenaz. La zona de torsión reduce los picos de fuerza en el atornillado. Gracias a ello se protege el perfil de atornillado y se consiguen durabilidades superiores (excepto tam. TX40).

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.