Punta para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Hex-Plus, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 674240 1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    5,65 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    4,71 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
320 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 840/4 Z Hex-Plus
Para uso en máquina
Longitud de varilla 50 mm
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas E6,3
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 1,5 mm
Diámetro de la cuchilla 2 mm
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Material acero al cromo-vanadio
Superficie material endurecido
Norma DIN ISO 1173
Juego no
Accionamiento Asiento para puntas
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 674240 1,5
EAN / GTIN 4013288112408
Número del fabricante 05059602001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.