Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 1mm

Número de artículo: 674220 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
236 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 855/4 TZ PZ
Tamaño de ranura en cruz 1
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornilladores Pozidriv
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 674220 1
EAN / GTIN 4013288015099
Número del fabricante 05060005001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

A partir del tamaño 3/89 con punta hexagonal continua.
Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.