Punta para Phillips, 1/4 pulgadas E 6,3, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 1mm

Número de artículo: 674200 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
203 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 851/4 TZ PH
Para uso en máquina
Longitud de varilla 50 mm
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas E6,3
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH1
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN ISO 1173
Longitud total L 50 mm
Juego no
Accionamiento Asiento para puntas
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 674200 1
EAN / GTIN 4013288013927
Número del fabricante 05059805001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

A partir del tamaño 3/89 con punta hexagonal continua.
Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.