Destornillador para electrónica, para Phillips, Tamaño de ranura en cruz: 00

Número de artículo: 668891 00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de ranura en cruz 00
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 153 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668891 00
EAN / GTIN 7610733268306
Número del fabricante 8121.00-60

Descripción

Ejecución:

Mango de herramienta de plástico antiestático, apto para ESD.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.