Destornillador “Stainless” para Phillips, con varilla de acero inoxidable, Tamaño de ranura en cruz: 0

Número de artículo: 668280 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 3350 PH
Tamaño de ranura en cruz 0
Material Acero inoxidable
Para ⌀ de tornillos hasta 2 mm
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 141 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 668280 0
EAN / GTIN 4013288107398
Número del fabricante 05032020001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas, que facilita la transmisión del par y por lo tanto actúa protegiendo la mano y el brazo.
Varilla Wera Lasertip de acero inoxidable con punta de salida microrrugosa (a partir de tam. 1).